スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式 BSバッテリー製

EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール

スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100809 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EF11M ~ 2025/2月
103ps/85000rpm。EURO5+。
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×マットブラックメタリックNo.2
・マットスティールグリーンメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2023 ~ 2023 EF11M 100809 ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
106ps/85000rpm。EURO5。
上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。
電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。
ブリヂストンBATTLAX ADVENTURE A 41ラジアルタイヤ装着。
LEDウィンカー、ナックルガード、アンダーカウル装備、スクリーン調整機構。
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EF11M 101171 ~ 2024/5月
カラー変更
・グラスブレイズオレンジ×マットブラックメタリックNo.2
・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ14S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ14S 1個

戻る ページ 1 次へ