スズキ ジェベル250 XC [250cc] 2000-08年式 BSバッテリー製

SJ45A XC ■機種記号形式:DR250RXY/K4/5

スズキ ジェベル250 XC [250cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 110864 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS/YTZ7S(04/2月-) 全長 2,230
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 139
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2008 SJ45A 110864 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
キャブ変更。
オプションだったキックスターター標準装備。
2000 ~ 2008 SJ45A 110864 ~ 2004/2月 マイナーチェンジ
バッテリー容量を増加。
カラー設定
・紺白ツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

戻る ページ 1 次へ