スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
DV12B ■STD・LIMITED
スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2020 | DV12B ~ | LIMITED(幅740×115kg) 2018/9月 ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。 カラー設定 ・パールブレーシングホワイト ・グラススパークルブラック ・トリトンブルーメタリック ・キャンディダーリングレッド |
| 2018 ~ 2020 | DV12B 100001 ~ | STD(幅690×114kg) 2018/6月 強制空冷2バルブ単気筒SOHC(SEPエンジン)。 2本サス化、車体右側にスイングアーム採用。 LED縦型2灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、多角断面マフラーカバー採用。 大容量シート下トランク、多機能フル液晶デジタルメータ。 センタースタンド、サイドスタンド、USBソケット標準装備。 スズキイージースタートシステム採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・キャンディダーリングレッド ・パールブレーシングホワイト ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ