スズキ イントルーダーLC250 [250cc] 2000-06年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

VJ51A ■機種記号形式:VL250Y/K1/2/3/4/5/6

スズキ イントルーダーLC250 [250cc] 2000-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VJ51A 原動機型式 J506 V型2気筒 空冷
フレームNo VJ51A - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
90/90 - 18 51H WT 150/80 - 15 70P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,240
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2006 VJ51A 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(516)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

戻る ページ 1 次へ