スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式 X.A.M製
EL11L (インド生産)FI ABS
スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EL11L ~ | 2024/11月 カラー変更 ・ソノマレッドメタリック ・チャンピオンイエローNo.2 ・グラススパークルブラック |
| 2026 ~ 2026 | EL11L ~ | 2026/3月 カラー変更 ・パールフレッシュブルー×グラススパークルブラック(DB5) ・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック(BT1) ・グラススパークルブラック(YVB) |
| 2023 ~ 2024 | EL11L 100001 ~ | 2023/8月 SX(スポーツ×クロスオーバー) 油冷4stSOHC4バルブ単気筒SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)エンジン。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SOCS(Suzuki Oil Cooling System)採用。 正立Fフォーク。7段階プリロード調整可能スイングアーム式リアサス。 八角形LEDヘッドランプ(3列8個のLED)。Low点灯時は上段と下段5個のLEDが点灯し、Hi点灯時は中段を含めた8個すべてのLEDが点灯する。ヘッドランプの両サイドにポジションランプ。 LEDリアコンビネーションランプ採用。 ナックルカバー標準装備。 10本スポークアルミ製キャストホイール。セミブロック調パターンタイヤ。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールブレイズオレンジ ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4308-40 | 1個 | 520 | 40 | SV400/BANDIT250/V/ACROSS250/GSX400INAZUMA |

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4308X40 | 1個 | 40 | 520 | SV400/BANDIT250/V/ACROSGSX400INAZUMA |
戻る ページ 1 次へ