スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式 X.A.M製

LA13A ■機種記号形式:K50SCT/X

スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-LA13A 原動機型式 A185 2st単気筒
フレームNo LA13A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 930
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 LA13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A2401) X.A.M

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A2401) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A2401-36 1個 420 36 KAWASAKI:KSR50/80/110AR50/80SUZUKI: RG50/GAG/TS50

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2301) X.A.M

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2301) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C2301-13 1個 13 420 EPO/GT50/コレダ50スポ-ツ

戻る ページ 1 次へ