スズキ アドレスV50/G [50cc] 2006-07年式 NBC[バッテリー]製
CA42A ■(V50)UZ50XK6 ・(V50G 級モデル 防犯仕様)UZ50XGK6 盗難抑止アラーム
スズキ アドレスV50/G [50cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | CA42A 100001 ~ | V50(STD)(全長1670×幅605×高1005×67kg) 2006/3月 フューエルインジェクション付4サイクルエンジン搭載。名称に「V」が付く。 多彩な収納、セキュリティー機能。インジケーター付メーターパネル、アナログ式燃料計。 メインキー集中ロック(ハンドルロックとシートロック解除一体化)、シャッター付キーシリンダー(直結始動抑止回路搭載)採用。前後ターンシグナルランプクリアレンズ採用。 カラー設定 ・アルファレッド ・グラスシャインブラック ・グラスコスミックダークブルー ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2006 ~ 2007 | CA42A 100001 ~ | V50G(上級 防犯仕様)(全長1670×幅605×高1005×66kg) 2006/3月 アドレスV50ベースで、シート下トランク内携帯電話充電DCソケット装備。盗難抑止アラーム装備した上級モデル。 STD共通で、フューエルインジェクション付4サイクルエンジン搭載。名称に「V」が付く。 多彩な収納、セキュリティー機能。インジケーター付メーターパネル、アナログ式燃料計。 メインキー集中ロック(ハンドルロックとシートロック解除一体化)、シャッター付キーシリンダー(直結始動抑止回路搭載)採用。前後ターンシグナルランプクリアレンズ採用。 カラー設定 ・ユークレースシルバーメタリック ・オールトグレーメタリック ・グラスシャインブラック |
| 2007 ~ 2007 | CA42A 100001 ~ | STD 限定仕様 ・シルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.5 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-4L-BS | 1個 | 1.2 | 12 | E | 3(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ