スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式 NBC[バッテリー]製
VK56A キャストホイール FI ■STD・特別仕様
スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2013 | VK56A ~ | キャストホイール仕様 STD 2010/12月 カラー変更 ・グラスミッドナイトブラウン(新色/400CSL0) ・パールミラージュホワイト(400CSL0) ・パールネプラーブラック(400CZL0) |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100001 ~ | キャストホイール仕様 STD 2008/11月 マイナーチェンジ 平成19年排出ガス規制適合、FI採用。新RフェンダーにLED大型テールランプ採用。 カラー設定 ・ミストグリーンメタリック×パールミラージュホワイト ・サンダーグレーメタリック×ミスティックシルバーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100386 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様車 ブラックエディション 2009/1月 ラック塗装の前後ホイール、エンジンケースカバー、クローム鋲付シート。 ・パールネプラーブラック |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100405 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様車 ホワイトエディション 2009/1月 グラフィックデカール、クローム鋲付シート。 ・パールミラージュホワイト |
| 2010 ~ 2010 | VK56A 100747 ~ | キャストホイール仕様 STD 2010/1月 パールミラージュホワイトグラフィック変更。 カラー変更 ・パールミラージュホワイト(400CSL0) ・パールネプラーブラック(400CZL0) |
| 2014 ~ 2016 | VK56A 102050 ~ | キャストホイール仕様 STD 2013/12月 マイナーチェンジ ハンドルトップブリッジ下のSエンブレム変更。 カラー変更 ・パールミラージュホワイト ・グラスミッドナイトブラウン 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 4 |
戻る ページ 1 次へ