スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式 NBC[バッテリー]製
GX72B 国内モデル FI ABS
スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | GX72B 100001 ~ 100997 | 国内仕様(車名から1300が取れる) 2014/2月 欧州(GSX1300R)13モデルと同一スペック。 H19年国内排出ガス規制対応。 Fブレーキブレンボ製モノブロックラジアルマウントキャリパー、ABS装備。 国内二輪初、ETC車載器標準装備。 S-DMS(スズキドライブモードセレクター)搭載。 カラー設定 ・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト ・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック ・パールミラレッド×パールグレッシャーホワイト |
| 2015 ~ 2015 | GX72B 100998 ~ | 2015/2月 カラー変更 ・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA) ・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(ASU) ・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3) |
| 2016 ~ 2016 | GX72B 101401 ~ | 2016/2月 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド×ミスティックシルバーメタリック ・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA) ・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3) |
| 2017 ~ 2018 | GX72B 101797 ~ | 2017/2月 カラー変更 ・パールビガーブルー×グラススパークルブラック(BBD) ・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック(AGT) ・グラススパークルブラック(YVB) 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ