スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 NBC[バッテリー]製
JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | JS1CK1116 ~ | カラー変更 ・グラススパークルブラック ・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト |
| 2013 ~ 2013 | JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 | Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更 カラー変更 ・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー ・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー ・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 | カラー変更 ・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト ・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック |
| 2015 ~ 2015 | JS1CK1116 00102530 ~ | カラー変更 ・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー |
| 2016 ~ 2016 | JS1CK1116 G0100001 ~ | カラー変更 ・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー ・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック ・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー |
| 2017 ~ 2017 | JS1CK1116 H0100001 ~ | (UK)JS1CK1117H0100001- カラー変更 ・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック ・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ