スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式 NBC[バッテリー]製

EK1AA 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQZM2/3/4/5/6

スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100606 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,130
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EK1AA ~ 2025/11月
カラー継続
・ミスティックシルバーメタリック
・パールビガーブルー
2022 ~ 2024 EK1AA 100606 ~ 2022/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。150ps/11000rpm。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新電子制御システム SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。SDMS(スズキドライブモードセレクタ)、5段階(+OFFモード)トラクションコントロールシステム、クイックシフトシステムなど採用。
brembo製ラジアルマウントモノブロックキャリパー採用。
ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダ採用。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・マットステラブルーメタリック

2023 GSX-S1000SRQZM3-102272-
2024 GSX-S1000SRQZM4-103462-
2025 ~ 2025 EK1AA 105022 ~ 2024/10月
旧メーター継続。
ホイール色、テールカウル色変更。
カラー変更
・パールビガーブルー
・ミスティックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-10ZS 1個 8.5(10時間率) YTZ10S FTZ10S 3.2

戻る ページ 1 次へ