スズキ GSX-R750 [750cc] 2004-05年式 スズキ製

海外モデル ■GSX-R750K4/5

スズキ GSX-R750 [750cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7JA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,055
スプロケット
17 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005
2005 ~ 2005 20th Anniversary
2005 ~ 2005 カウル廻りのデザイン変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ