スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式 スズキ製

CJ44A FI ■AN250K

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ44A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ44A - 100422 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ44A 100422 ~ 2006/4月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。FI採用。
新開発フレーム、リンク式リアサス採用、タイヤサイズ変更、独立型2灯ヘッドライト採用。
キーレスシステム、ロングスクリーン採用、照明付シート下トランク容量(63L)拡大、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
・ソニックシルバーメタリック(9月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 スズキ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
スズキ フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 1個
レビュー: 4.81(21)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-05240 1個 ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 67940 SF-3003

戻る ページ 1 次へ