スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1988-88年式 スズキ製

GU74A [1052cc]

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU74A 原動機型式 U703 4st4気筒 油冷
フレームNo GU74A - ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 - 17 160/60 - 18
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,115
スプロケット
14 47 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 532 リンク数 114 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GU74A ~ 6本スポーク→3本スポークホイールへ、オイルクーラー容量増大、など。
Rホイールリム4.00-18→4.50-18へ変更。
タイヤ(F)120/70-17、(R)160/60-18へ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ