スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2020-22年式 スズキ製

EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール

スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100001 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,515
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 EF11M 100001 ~ 2020/4月
V-strom1000後継モデル。モデル名は1050となるが、排気量は同じ1036cc。
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。1気筒2スパークプラグ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター:3つの出力特性選択可能な)、3段階選択可能トラクションコントロール、電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。
アルミ製テーパー形状ハンドルバー標準装備。
モノクロメーター。
カラー設定
・グラススパークルブラック×ソリッドアイアングレー
・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2022 EF11M 100XXX ~ 2021/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ