スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2002-06年式 スズキ製

CK43A FI ■AN400K

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK43A 原動機型式 K429 4st単気筒 水冷
フレームNo CK43A - 100001 ~ 排気量 385
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 CK43A 100001 ~ 2002/9月 フルモデルチェンジ
エンジン、サスなどは従来通り。FI採用。
2灯式マルチリフレクターヘッドライト採用、タコメーター採用、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、5本スポーク、フロントウィンカー色、400エンブレム、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・カームブルーメタリック
2003 ~ 2003 CK43A 101375 ~ 2003/8月 マイナーチェンジ
Fトランク、ガソリンタンク蓋改良、テールランプ(3灯式)発行パターンなど改良、など。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2004 ~ 2004 CK43A 102946 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備。、Fクリアレンズウィンカー、など。
カラー継続
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2006 CK43A 105077 ~ 2005/6月 カラー追加
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: 5.00(3)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ