スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式 STANLEY(スタンレー電気)製

C733A 国内モデル FI ABS ワイヤースポークホイール

スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C733A 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C733A 100001 ~ 2017/5月 フルモデルチェンジ オフ向け仕様
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ワイヤースポークホイール。縦型2灯式ヘッド。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。(XTのみ)
3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 C733A 100503 ~ 2018/3月
デカール変更。
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 C733A 101078 ~ 2019/3月
デカール変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2020 ~ 2020 C733A 101659 ~ 2020/3月
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 C733A 102155 ~ 2021/3月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3
・チャンピオンイエローNo.2
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.82(17)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4174D 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.82(28)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 全長(mm)
583 1パック(2個) シングル球 BAU15s S25 48

3. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.17(6)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
21 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

4. シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(6)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4957 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

5. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

6. 交換用バルブ ヘッドランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ ヘッドランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格 仕様 全長(mm)
117 1個 H7 12V55W 12V55W H7 58

戻る ページ 1 次へ