スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式 RPM製

GS400 (GS400E)キャストホイール ■機種記号形式:GS400E1/2/3

スズキ GS400 [400cc] 1978-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400 原動機型式 GS400 直列2気筒 空冷
フレームNo GS400 - 052482 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
B6ES 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 GS400 052482 ~ GS400マイナーチェンジ
性能諸元はGS400とほぼ同等。
星形キャストホイール、ギアポジションインジケータ装備。
1979 ~ 1979 GS400 063122 ~ 39ps/8,500rpm()2psアップ)。
メンテナンス不要なキャストホイール、SUタイプ2連装キャブレター、バルブタイミング変更、など。
カラー変更
1980 ~ 1980 GS400 071830 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラー RPM-67Racing RPM

販売価格(税別) 74,900 税込82,390
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-67Racing 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種
997114 1本 SUZUKI サイレンサーカバー/アルミ GS400

戻る ページ 1 次へ