スズキ バンディット [400cc] 1989-92年式 RPM製

GK75A ■機種記号形式:(セパハン)GSF400K/(バーハン)NK

スズキ バンディット [400cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 クラッチ:コンチハン 980 チョーク:コンチハン 830 スロットル:コンチハン 880 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 GK75A 100001 ~ セパレートハンドル
カラー設定
・ブラック
・マーブルピュアーレッド
・プロシアブルーメタリック×トラディショナルシルバーメタリック
1990 ~ 1992 GK75A 106157 ~ バーハンドルアップタイプ
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マフラー RPM  DUAL RPM

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM DUAL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
4023 1個 SUZUKI テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ BANDIT400/V GK75A/89-94

2. マフラー SNIPER RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー SNIPER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出すストレート構造を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出す”ストレート構造”を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
4521 1個 SUZUKI テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ BANDIT400/V GK75A/89-94

戻る ページ 1 次へ