スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 アールズギア製

GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL

スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GW72A ~ 2010/7月
カラー追加
・パールミラージュホワイト(新色)
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2013 GW72A ~ 2012年7月
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2010 ~ 2010 GW72A 101715 ~ 2010/4月
バンディット1250S ABSフルカウルモデル
水冷4サイクル4気筒。
縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。
カラー設定
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 GW72A 102876 ~ 2011/3月
FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2012 GW72A 103688 ~ 2012年3月
フレームカラーをグレーに変更。
カラー変更
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 GW72A 104171 ~ 2013/11月
カラー変更
・パールムーンストーングレー(新色)
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラススパークルブラック
2012/4月 価格変更
2015 ~ 2015 GW72A 104409 ~ 2015/1月
フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2016 ~ 2016 GW72A 104565 ~ カラー設定
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(黒色)
・パールグレッシャーホワイト(白色)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

2. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

3. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

4. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

5. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

6. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OD 1個 OD BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

7. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OT 1個 OT BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

8. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

戻る ページ 1 次へ