スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式 アールズギア製

GX72B 国内モデル FI ABS

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GX72B 原動機型式 X704 直列4気筒 水冷
フレームNo GX72B - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,190
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 GX72B 100001 ~ 100997 国内仕様(車名から1300が取れる)
2014/2月
欧州(GSX1300R)13モデルと同一スペック。
H19年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキブレンボ製モノブロックラジアルマウントキャリパー、ABS装備。
国内二輪初、ETC車載器標準装備。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター)搭載。
カラー設定
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 GX72B 100998 ~ 2015/2月 カラー変更
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(ASU)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2016 ~ 2016 GX72B 101401 ~ 2016/2月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド×ミスティックシルバーメタリック
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2017 ~ 2018 GX72B 101797 ~ 2017/2月 カラー変更
・パールビガーブルー×グラススパークルブラック(BBD)
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック(AGT)
・グラススパークルブラック(YVB)
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ソニック 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
5営業日後以内
アールズギア ソニック 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS07-01DB 1個 DB GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

2. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-01DB 1個 DB GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

3. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-01CF 1個 カーボン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

4. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-01TI 1個 チタン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

5. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-03DB 1個 DB GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)

6. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-03CF 1個 カーボン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)

7. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-03TI 1個 チタン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)

8. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin アールズギア

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-02DB 1個 DB GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

9. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-02CF 1個 カーボン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

10. ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS07-02TI 1個 チタン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

11. ソニック 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ソニック 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS07-01CF 1個 カーボン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

12. ソニック 08~ GSX1300R隼 Single アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ソニック 08~ GSX1300R隼 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS07-01TI 1個 チタン GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)
車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

戻る ページ 1 次へ