スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 VARTA(バルタ)製
海外モデル ■STD・STD ABS
スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS無し 全長2048×幅705×高1130×重量203kg モデルチェンジ 2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。 新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。 カラー設定 ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト ・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色) ・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念) ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続) |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色) ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS 全長2045×幅705×高1130×重量205kg この年からABSモデル追加。 カラー設定 ・メタリックトリトンブルー ・パールミラレッド×メタリックマットブラック2 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS無し カラー設定 ・メタリックトリトンブルー ・パールミラレッド×メタリックマットブラック2 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS カラー設定 ・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念) ・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念) ・メタリックトリトンブルー(継続) |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS無し カラー設定 ・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念) ・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念) ・メタリックトリトンブルー(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 総高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| T12A | 1個 | 87 | 151 | 106 | MF/液入 |
戻る ページ 1 次へ