スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 VARTA(バルタ)製
GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD
スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GR7NA 100001 ~ | STD ABS 2013/3月 ABS装備。出力特性海外仕様同一。 GSX-R750エンジンをベース。 ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。 メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。 大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2014 ~ 2014 | GR7NA 101672 ~ | STD ABS 2014/4月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2(新色) ・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色) ・パールグレッシャーホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 101732 ~ | STD ABS(青/白専用2トーンカラー) 2014/5月 カラー追加 トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。 チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。 |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 102032 ~ | STD ABS 2015/2月 マットシルバーハンドルバーへ変更。 車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。 カラー設定 ・パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 総高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| T12A | 1個 | 87 | 151 | 106 | MF/液入 |
戻る ページ 1 次へ