スズキ スカイウェイブ [250cc] 1998-00年式 VARTA(バルタ)製
CJ41A ■AN250W/Y Type1・Type2・Type2リミテッド
スズキ スカイウェイブ [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | CJ41A ~ | Type1 1999/2月 「SKYWAVE」エンブレムを立体化。 カラー追加 ・パールスティルホワイト(-108019-) ・パールスズキディープブルー |
| 1999 ~ 1999 | CJ41A ~ | Type2 1999/2月 「SKYWAVE」エンブレムを立体化。 カラー追加 ・シャンパンゴールド(Type2限定色) |
| 1998 ~ 1998 | CJ41A 100001 ~ 107042 | Type1 1998/2月 23ps、水冷4stSOHC4バルブ単気筒エンジン搭載スポーツスクーター。 φ41Fフォーク、前後連動ブレーキ、リンク式Rモノサス装備、13インチホイール採用、など。 カラー設定 ・フラッシュシルバーメタリック ・パールノベルティブラック ・キャンディディープグレープマルーン |
| 1998 ~ 1998 | CJ41A 100881 ~ 107042 | Type2 1998/3月 パーキングブレーキ、クロームメッキミラー、タンデムバックレスト装備。 |
| 1999 ~ 2000 | CJ41A 108493 ~ | Type1 1999/9月 新排出ガス規制適合。 スロットルポジションセンサー装備、バッテリー6Ah→8Ahへアップ、タンデムフットボード大型化、センタースタンド形状、メーターデザイン(ハーフミラー→黒地)変更、など。 カラー設定 ・ソニックシルバーメタリック ・サターンブラックメタリック ・ライトガーニッシュゴールドメタリック |
| 1999 ~ 2000 | CJ41A 108613 ~ | Type2 1999/9月 |
| 1999 ~ 2000 | CJ41A 109574 ~ | Type2 1999/12月 カラー追加(Type2専用色) ・パールスティルホワイト ・ストームブルーグレーメタリック |
| 1999 ~ 2000 | CJ41A 109694 ~ | Type2リミテッド AN250Yのウインターバージョン仕様 1999/11月 グリップヒーター(ホンダOEM)、大型ナックルガード、専用エンブレム装備、専用ツートンカラー、など。 カラー設定 ・サターンブラックメタリック×アーバングレーメタリック(専用色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7A | 1個 | 87 | 150 | 95 | FA/液入 |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7A | 1個 | 87 | 150 | 95 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ