スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2000-02年式 VARTA(バルタ)製
CK42A ■AN400K・ZK STD・ウィンターバージョン
スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | CK42A 100001 ~ | STD 2000/8月 ビッグマイナーチェンジ 新排出ガス規制適合。TPS付CVK36キャブ。 スクリーン形状変更、ヘッドライト上部3段階式エアインテーク装備。テールランプ(コンビランプ)デザイン(角)変更。 前後5段階調整機能スライド式シート、シート下収納スペース拡大(53L)、シート形状変更。 リモコン式リアサス(7→34段階調整式)へ変更、パーキングブレーキ改良、タンデムスクリーン内部エアインテーク採用、など。 前後連動ブレーキ、φ41mmFフォーク、マフラーはCK41Aと共通。 カラー設定 ・パールストームブルーグレー ・パールフロスティホワイト ・ソニックシルバーメタリック |
| 2001 ~ 2001 | CK42A 101033 ~ | ウィンターバージョン(限定発売) 2001/1月 グリップヒーター、ナックルバイザー装備、車名ゴールドエンブレム採用。 カラー設定 ・ギャラクシーシルバーメタリック×チャコールグレイ2メタリック(限定色) |
| 2001 ~ 2002 | CK42A 101819 ~ | STD 2001/10月 カラー変更 ・パールフロスティホワイト ・ソニックシルバーメタリック ・ギャラクシーシルバーメタリック |
| 2001 ~ 2002 | CK42A 102179 ~ | ウィンターバージョン カラー変更 ・パールグラスホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック(専用ツートン) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX9 | 1個 | 87 | 151 | 106 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ