スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式 DNA(ディーエヌエー)製

VK58A ■機種記号形式:SFV400AL0/AL1/AL2

スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK58A 原動機型式 K510 V型2気筒 水冷
フレームNo VK58A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 VK58A ~ 2013/5月
フレーム色変更。
灰色×黒系→赤、青×白系と艶消し黒×黒系→黒フレーム。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(赤フレーム)
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト(黒フレーム)
・マットブラックメタリックNo.2×グラススパークルブラック(黒フレーム)
2015 ~ 2017 VK58A ~ 2014/10月
車体色、フレーム色、ホイール色変更。
ハンドルバー色をマットチタニウムシルバーに変更、タンク両側Sエンブレムを変更。
フレームカラー、ホイールカラー変更。
青×白系→黒フレーム/青ホイール、黒×艶消し黒系→黒フレーム/黒ホイール、黒×艶消しグレー系→赤フレーム/黒ホイール。
カラー変更
・パールビガーブルー/パールグレッシャーホワイト(黒フレーム/青ホイール)
・マットブラックメタリックNo.2/グラススパークルブラック(黒フレーム/黒ホイール)
・グラススパークルブラック/マットフィブロイングレーメタリック(赤フレーム/黒ホイール)
2010 ~ 2010 VK58A 100001 ~ 2009/12月
電子制御式ABS標準装備。
水冷4サイクル90度Vツイン(V型2気筒)DOHC4バルブ。
SDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、ISC(アイドルスピードコントロール)内蔵スロットルボディ採用。
1灯式異形マルチリフレクターヘッドライト採用。
カラー設定
・パールスズキディープブルーNo.2×グラススプラッシュホワイト
・パールネブラーブラック×パールミラレッド
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 VK58A 101542 ~ 2011/4月 マイナーチェンジ 02766_2.jpg
Fフェンダー上のABSデカール廃止、細部色遣い変更。
カラー変更
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
2012 ~ 2012 VK58A 102113 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
バックミラーに樹脂ミラー採用。右タンクカバーにチェッカー柄デカール追加。
カラー変更
・パールミラージュホワイト×グラススパークルブラック(新色)
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト(継続)
・グラススパークルブラック(4月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PS-6610 1個 GLADIUS400/650 09-16/SV650 15-20

戻る ページ 1 次へ