スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式 MOTO MASTER(モト マスター)製

SK43A デュアルパーパス ■DR-Z400SY

スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK43A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK43A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YT7B-BS 全長 2,310
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
717
レベル
(mm)
124
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SK43A 100001 ~ 2000/4月
デュアルパーパス。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フレイム ステンローター (オフロード) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター (オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110221S 1個 R)DR-Z400 00-08/KLX400R etc

2. スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト付) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM211011B 1セット D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09

3. スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
MM111044S 1セット

4. フレイム ステンローター (オフロード) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター (オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110286S 1個 F)WRF250 03-11/450 -11/YZF450 03-07/DR-Z400 -08etc

5. スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28010006SB 1セット RMX250S 96-97/DR250R 95-01/DR-Z400S 00-09

6. スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28020006SB 1個 RMX250S 96-97/DR250R 95-01/DR-Z400S 00-09

7. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210003B 1個 D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09

戻る ページ 1 次へ