スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式 ヨシムラ製

GT78A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT78A - B2100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GT78A ~ カラー変更
・チタンシルバー×ホワイト(25th記念仕様)
・グラススプラッシュホワイト×メタリックマットステラーブルー
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
・メタリックマットブラックNo.2×メタリックアクアブルー
2011 ~ 2011 GT78A ~ カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2009 ~ 2009 GT78A B2100001 ~ フルモデルチェンジ
新設計フレーム、新設計エンジン搭載。
モードセレクター、油圧クラッチ、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディダークチェリー×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5V20 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

2. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

3. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5W20 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

4. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5V80B 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

5. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5W80 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

6. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5V80 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

7. フロントフォークイニシャルアジャスターキャップ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ フロントフォークイニシャルアジャスターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウターチューブを15mm延長することで、フロントフォークの突き出しの設定を可能にするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
U300BL111820 1個

8. ステアリングステムナット ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ステアリングステムナット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステアリングステムナットには脱落防止用ワイヤーホールが加工されています。純正ナットを外して付け替えるだけで、コックピットを精悍に。セーフティワイヤーホールが加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。M28×1.0。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
U090HA131400 1個

9. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5W50 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

10. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5V50 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

11. GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000K9-L1 Slip-On R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-518-5W80B 1個 GSX-R1000 09-11(カナダ仕様)

12. リアアクスルブロックKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアアクスルブロックKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアアクスルブロックKITは、高精度、高強度であることは勿論、純正品よりも調整範囲が大きいのが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U010HA111810 1個

13. オイルフィラープラグ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ オイルフィラープラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セーフティワイヤーホール加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。ヨシムラ独自の表面処理マグナソニアン(TM)採用。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
U051HA219200 1個

戻る ページ 1 次へ