スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 ヨシムラ製

海外モデル ■STD・STD ABS

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 T717 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,048
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS無し
全長2048×幅705×高1130×重量203kg
モデルチェンジ
2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。
新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2013 ~ 2013 STD ABS無し
カラー変更
・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色)
・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー変更
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2015 ~ 2015 STD ABS
全長2045×幅705×高1130×重量205kg
この年からABSモデル追加。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)
2016 ~ 2016 STD ABS無し
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L02G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

2. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L02C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

3. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L05G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

4. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L05C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

5. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L06G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

6. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L06C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

7. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L08G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

8. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L08C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

9. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

10. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V50 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

11. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W80B 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

12. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V80B 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

13. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W80 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

14. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V80 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

15. リアスタンドブラケットSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアスタンドブラケットSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
U080HA8MM 1セット

16. フロントフォークイニシャルアジャスターキャップ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ フロントフォークイニシャルアジャスターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウターチューブを15mm延長することで、フロントフォークの突き出しの設定を可能にするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
U300BL111820 1個

17. ステアリングステムナット ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ステアリングステムナット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステアリングステムナットには脱落防止用ワイヤーホールが加工されています。純正ナットを外して付け替えるだけで、コックピットを精悍に。セーフティワイヤーホールが加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。M28×1.0。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
U090HA131400 1個

18. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E80 1本 スズキ(SUZUKI) 1.8 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

19. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E80B 1本 スズキ(SUZUKI) 1.8 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

20. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L15G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.7 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

21. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W20 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

22. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V20 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

23. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W50 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

24. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E50 1本 スズキ(SUZUKI) 2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

25. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E20 1本 スズキ(SUZUKI) 2 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

26. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L12G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.7 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

27. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L18G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.5 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

28. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L16G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.5 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

29. リアアクスルブロックKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアアクスルブロックKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアアクスルブロックKITは、高精度、高強度であることは勿論、純正品よりも調整範囲が大きいのが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U010HA111810 1個

30. オイルフィラープラグ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ オイルフィラープラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セーフティワイヤーホール加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。ヨシムラ独自の表面処理マグナソニアン(TM)採用。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
U051HA219200 1個

戻る ページ 1 次へ