スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式 ヨシムラ製

GX72B 国内モデル FI ABS

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GX72B 原動機型式 X704 直列4気筒 水冷
フレームNo GX72B - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,190
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 GX72B 100001 ~ 100997 国内仕様(車名から1300が取れる)
2014/2月
欧州(GSX1300R)13モデルと同一スペック。
H19年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキブレンボ製モノブロックラジアルマウントキャリパー、ABS装備。
国内二輪初、ETC車載器標準装備。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター)搭載。
カラー設定
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 GX72B 100998 ~ 2015/2月 カラー変更
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(ASU)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2016 ~ 2016 GX72B 101401 ~ 2016/2月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド×ミスティックシルバーメタリック
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2017 ~ 2018 GX72B 101797 ~ 2017/2月 カラー変更
・パールビガーブルー×グラススパークルブラック(BBD)
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック(AGT)
・グラススパークルブラック(YVB)
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

27件中 1件~27件

並び替え:

1. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
出荷目安:16日
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5W20 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

2. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:16日
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5V50 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

3. K8-L1GSX1300R隼 4-2-1-2T/O 2エンド(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1GSX1300R隼 4-2-1-2T/O 2エンド(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1300R隼の持つ重厚感のある車体とTri-Oval(2エンド)サイレンサーの組み合わせは、その獰猛なスタイルに更なる圧倒的な存在感を持たらせます。またサイレンサーを左右2本出しにすることで、高出力は勿論、迫力あるエキゾーストサウンドを実現。更に、STDのマフラーと比べ14kg以上の軽量化を実現することで、軽やかでスポーティーなライディングフィールを可能としました。素材には、エキゾーストパイプから集合部、テールパイプ、サイレンサー骨格部に至るまでチタンを使用することにより、耐腐食性の向上と軽量化に貢献しています。。平成24/25年 新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)対応。2012年10月より始まった新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)に対応となりました。WMTCモード対応となるのは逆輸入車のGSX1300R(車両型式 CK111)のうち2013年9月1日以降に通関した車両で、車検の際に『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」の提出が必要となります。つきましては、WMTCモード対象のGSX1300Rは旧排出ガス試験成績証明書(No.H180457)では車検に通らず、新しい試験成績証明書(No. H580531)が必要となります。2013年10月以降にヨシムラジャパンから出荷する チタン機械曲Tri-Oval サイクロン 2本出し 2エンド は、全て『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」に切り替わっております。※EU仕様の場合、2013年8月31日以前に通関した二輪車モード適用車両も、『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」で車検が受けられます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-8990 1個 GSX1300Rハヤブサ(08-13 カナダ仕様/08- EU仕様)

4. K8-L1GSX1300R隼 4-2-1-2T/O 2エンド(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1GSX1300R隼 4-2-1-2T/O 2エンド(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1300R隼の持つ重厚感のある車体とTri-Oval(2エンド)サイレンサーの組み合わせは、その獰猛なスタイルに更なる圧倒的な存在感を持たらせます。またサイレンサーを左右2本出しにすることで、高出力は勿論、迫力あるエキゾーストサウンドを実現。更に、STDのマフラーと比べ14kg以上の軽量化を実現することで、軽やかでスポーティーなライディングフィールを可能としました。素材には、エキゾーストパイプから集合部、テールパイプ、サイレンサー骨格部に至るまでチタンを使用することにより、耐腐食性の向上と軽量化に貢献しています。。平成24/25年 新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)対応。2012年10月より始まった新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)に対応となりました。WMTCモード対応となるのは逆輸入車のGSX1300R(車両型式 CK111)のうち2013年9月1日以降に通関した車両で、車検の際に『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」の提出が必要となります。つきましては、WMTCモード対象のGSX1300Rは旧排出ガス試験成績証明書(No.H180457)では車検に通らず、新しい試験成績証明書(No. H580531)が必要となります。2013年10月以降にヨシムラジャパンから出荷する チタン機械曲Tri-Oval サイクロン 2本出し 2エンド は、全て『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」に切り替わっております。※EU仕様の場合、2013年8月31日以前に通関した二輪車モード適用車両も、『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」で車検が受けられます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-8980 1個 GSX1300Rハヤブサ(08-13 カナダ仕様/08- EU仕様)

5. K8-L1GSX1300R隼4-2-1-2T/O2エンド(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1GSX1300R隼4-2-1-2T/O2エンド(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GSX1300R隼の持つ重厚感のある車体とTri-Oval(2エンド)サイレンサーの組み合わせは、その獰猛なスタイルに更なる圧倒的な存在感を持たらせます。またサイレンサーを左右2本出しにすることで、高出力は勿論、迫力あるエキゾーストサウンドを実現。更に、STDのマフラーと比べ14kg以上の軽量化を実現することで、軽やかでスポーティーなライディングフィールを可能としました。素材には、エキゾーストパイプから集合部、テールパイプ、サイレンサー骨格部に至るまでチタンを使用することにより、耐腐食性の向上と軽量化に貢献しています。。平成24/25年 新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)対応。2012年10月より始まった新排出ガス規制(世界統一二輪車排出ガス試験手順 略称WMTCモード)に対応となりました。WMTCモード対応となるのは逆輸入車のGSX1300R(車両型式 CK111)のうち2013年9月1日以降に通関した車両で、車検の際に『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」の提出が必要となります。つきましては、WMTCモード対象のGSX1300Rは旧排出ガス試験成績証明書(No.H180457)では車検に通らず、新しい試験成績証明書(No. H580531)が必要となります。2013年10月以降にヨシムラジャパンから出荷する チタン機械曲Tri-Oval サイクロン 2本出し 2エンド は、全て『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」に切り替わっております。※EU仕様の場合、2013年8月31日以前に通関した二輪車モード適用車両も、『WMTCモード排出ガス試験成績書(No.H580531)」で車検が受けられます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-8980B 1個 GSX1300Rハヤブサ(08-13 カナダ仕様/08- EU仕様)

6. K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-509-5H90 1個

7. K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-509-5H80B 1個

8. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L02C0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

9. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L05G0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

10. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L05C0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

11. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L06G0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

12. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L06C0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

13. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L08G0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

14. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L08C0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

15. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5V20 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

16. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5W50 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

17. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5W80B 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

18. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5V80 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

19. K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-509-5H20 1個

20. K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-509-5H50 1個

21. K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K8-L1隼 S/O T/O 2エンド EXPORT (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-509-5H80 1個

22. GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R S/O HEPTA FORCE サイクロン(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-L02G0 1個 GSX1300Rハヤブサ K8-(GX72A カナダ/CK111 EU仕様)

23. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5V80B 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

24. GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX1300R隼K8-L1 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-509-5W80 1個 GSX1300Rハヤブサ 08-11(カナダ仕様/EU仕様)

25. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

26. オイルフィラープラグ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ オイルフィラープラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セーフティワイヤーホール加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。ヨシムラ独自の表面処理マグナソニアン(TM)採用。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
U051HA219200 1個

27. リアスタンドブラケットSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアスタンドブラケットSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
U080HA8MM 1セット

戻る ページ 1 次へ