スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-08年式 BEAMS(ビームス)製

CP52A FI ■AN650K

スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-CP52A 原動機型式 P506 直列2気筒 水冷
フレームNo CP52A - 100019 ~ 排気量 638
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 14 65H TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
129
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 CP52A 100019 ~ 2007/1月 マイナーチェンジ
平成19年排ガス規制適合。FIスロットルバルブを1枚→2枚へ。大型触媒やO2センサー、アイドルスピードコントロール追加。
カラー継続
・オールトグレーメタリック(YHG)
2008 ~ 2008 CP52A 100502 ~ 2007/12月
カラー変更
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. R-EVO・オーバル <ヒートチタンサイレンサー> JMCA SKYWAVE650 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・オーバル <ヒートチタンサイレンサー> JMCA SKYWAVE650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G322-53-T1S 1個

2. R-EVO・オーバル <チタンソリッドサイレンサー> JMCA SKYWAVE650 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・オーバル <チタンソリッドサイレンサー> JMCA SKYWAVE650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G322-53-T3S 1個

戻る ページ 1 次へ