スズキ GSR250F [250cc] 2015-17年式 BEAMS(ビームス)製

GJ55D フルカウル FI

スズキ GSR250F [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 直列2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 GJ55D 1110545 ~ 2014/9月 フルカウル仕様
アップハンドル(STD比)、250Sよりスポーティ。
GSR250Sよりも49mm低く10度後傾スクリーン、24mm低いハンドルバー位置。
250Sよりスクリーン小型化。
ハンドルバー、トップブリッジなどブラックに変更。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2017 GJ55D 1110545 ~ ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
日本仕様は2015モデルのみ。
2017年生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. R-EVO・S(シングル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-53-P6S 1個

2. R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-60-P1S 1個

3. R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-60-P6S 1個

4. R-EVO・S(シングル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-53-P1J 1個

5. R-EVO・S(シングル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-53-P6J 1個

6. R-EVO・W(ダブル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-60-P1J 1個

7. R-EVO・S(シングル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-53-P1S 1個

8. R-EVO・W(ダブル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-60-P6J 1個

戻る ページ 1 次へ