スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式 AC-PERFORMANCELINE製

DM11G 国内モデル FI ■STD ABS

スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM11G 原動機型式 DTA1 直列4気筒 水冷
フレームNo DM11G - 100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DM11G ~ 2018/4月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 DM11G ~ 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様)
サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。
OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
・パールグレッシャーホワイト
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 DM11G ~ 2020/4月
MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2021 ~ 2021 DM11G ~ 2020/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2022 ~ 2022 DM11G ~ 2021/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2017 ~ 2017 DM11G 100001 ~ 2017/7月
GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度)
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。
ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。
Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。
ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。
LED灯火類。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 タイプ 仕様
32051610 1個 GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22 クリア 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブルー/レッド

2. 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 タイプ 仕様
32051610S 1個 GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22 スモーク 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブルー/レッド

3. 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32151610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )メッキ クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

4. 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32151610S 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )メッキ スモーク GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

5. 車種別ボルトオンキット アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラック/ゴールドのキットは、ブラックホースのみの設定です

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
32251610 1個 取り廻し:スタンダード (フィッティング )ブラック/ゴールド クリア GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22

戻る ページ 1 次へ