スズキ GS750GL [750cc] 1981-82年式 K&N製

GS750G

スズキ GS750GL [750cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS750G 原動機型式 GS750G 並列4気筒 空冷
フレームNo GS750G - ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,225
スプロケット
二次減速比
プラグ
B6ES 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS750G ~ シャフトドライブGS750G(79)をベースとしたアメリカン。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-133 1個 GS1000E(89-90) GS750/E(81/83) GSX750S KATANA[カタナ](84-86) スズキ:1650045810 1650045820 1651045040 セルロース 63

戻る ページ 1 次へ