スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式 K&N製

DN11A 国内モデル(中国生産) FI ■(STD)GSX250RL7/ZL9/L9/M0/M1 ・(STD ABS)21- RAM1/ZAM1

スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DN11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DN11A - 1100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H 140/70 - 17 66H
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DN11A ~ STD
2018/10月
カラー追加
・トリトンブルーメタリックNo.2(新色)
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2019 ~ 2020 DN11A ~ STD
2019/7月
トリトンブルーメタリックNo.2グラフィック変更。
カラー変更
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック(新色)
・パールグレッシャーホワイト×パールネブラーブラック(新色)
・トリトンブルーメタリックNo.2(継続)
・パールネブラーブラック(継続)
2017 ~ 2018 DN11A 1100001 ~ STD
2017/4月
水冷4イクルSOHC2バルブ2気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示多機能メーター、フロントフォーク(専用セッティング)、7段階調整式リヤサスペンション装備。
前後花弁形状ブレーキディスク採用。
燃料タンク(15L)、ヘッドライト左右に配置した吸気口とポジションランプ、LEDポジションランプとテールランプ、1本出しマフラー、など。
カラー設定
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2021 ~ 2021 DN11A Z01107533 ~ STD(178kg)
2020/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック
2021 ~ 2022 DN11A Z01107534 ~ STD ABS(181kg)
2020/12月
ABS仕様追加。
カラー設定
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番 材質 仕様
SU-2513 1個 GSX250R 17-18/GSR250/S/F 13-17 SUZUKI:1378048H00 コットンガーゼ スタンダード

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138C 1個 SV400S 1998-1999年式:99年に適合 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ