スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2023-26年式 K&N製

ED22Y フルカウル 国内モデル(インド生産)FI ABS

スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ED22Y 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo ED22Y - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,010
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.18 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ED22Y ~ 2025/3月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・マットボルドーレッドメタリッ×マットブラックメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 ED22Y ~ 2026/3月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト×マットプラチナシルバーメタリックNo.2(DDG)
・グラススパークルブラック(YVB)
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(AGQ)
2023 ~ 2024 ED22Y 100001 ~ フルカウルスポーツ
2023/2月
油冷4サイクルSOHC単気筒4バルブ。SEPエンジン(SOCS=Suzuki Oil Cooling System搭載。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー設定
・マットステラブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm) 外径(mm)
KN-131 1個 スズキ:1651005240 セルロース 40 44

戻る ページ 1 次へ