スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式 K&N製

EL11L (インド生産)FI ABS

スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EL11L 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo EL11L - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
523
レベル
(mm)
97
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.18 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EL11L ~ 2024/11月
カラー変更
・ソノマレッドメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 EL11L ~ 2026/3月
カラー変更
・パールフレッシュブルー×グラススパークルブラック(DB5)
・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック(BT1)
・グラススパークルブラック(YVB)
2023 ~ 2024 EL11L 100001 ~ 2023/8月 SX(スポーツ×クロスオーバー)
油冷4stSOHC4バルブ単気筒SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)エンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SOCS(Suzuki Oil Cooling System)採用。
正立Fフォーク。7段階プリロード調整可能スイングアーム式リアサス。
八角形LEDヘッドランプ(3列8個のLED)。Low点灯時は上段と下段5個のLEDが点灯し、Hi点灯時は中段を含めた8個すべてのLEDが点灯する。ヘッドランプの両サイドにポジションランプ。
LEDリアコンビネーションランプ採用。
ナックルカバー標準装備。
10本スポークアルミ製キャストホイール。セミブロック調パターンタイヤ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm) 外径(mm)
KN-131 1個 スズキ:1651005240 セルロース 40 44

戻る ページ 1 次へ