スズキ RF900R [900cc] 1994-95年式 K&N製

GT73E STD ■機種記号形式:RF900RR

スズキ RF900R [900cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT73E 原動機型式 T707 直列4気筒 水冷
フレームNo GT73E - 100001 ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,130
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数 ♯87.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 GT73E 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138C 1個 SV400S 1998-1999年式:99年に適合 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ