スズキ ヴェクスター125 [125cc] 1994-99年式 K&N製

CF42A ■機種記号形式:AN125R/T/W

スズキ ヴェクスター125 [125cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF42A 原動機型式 F418 4st単気筒 空冷
フレームNo CF42A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E/CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
0.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 CF42A 100001 ~ 1994/7月
12ps空冷4stエンジン搭載スクーター、8リットルタンク、ハンドブレーキシステム装備
1995 ~ 1996 CF42A 110517 ~ カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
1998 ~ 1999 CF42A 125322 ~ カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm) 外径(mm)
KN-131 1個 スズキ:1651005240 セルロース 40 44

戻る ページ 1 次へ