スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式 K&N製

GR77C ■GSX-R750J/K

スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR77C 原動機型式 R710 直列4気筒 油冷
フレームNo GR77C - 100001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR9C 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考 RK 89-(R750K-)以降は108リンク
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯107.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GR77C ~
1989 ~ 1989 GR77C ~ サイレンサーにステンレスカバー採用
1988 ~ 1988 GR77C 100001 ~ フルモデルチェンジ
新形状アルミフレーム・大口径バルブ・左右2本出しマフラー・17インチタイヤ採用

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

2. カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル K&N

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
K&N カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RU-2922 1セット(2個) 60 ラバーモールド 95×165 76

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138C 1個 SV400S 1998-1999年式:99年に適合 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ