スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式 EFFEX(エフェックス)製

GK7EA ■(STD)GSR400K9/L ・(ABS)GSR400AK9/AL

スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GK7EA 原動機型式 K719 直列4気筒 水冷
フレームNo GK7EA - 100026 ~ 排気量 398
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:810/810 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 850・右→左 約450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GK7EA ~ ABS
2013/3月
カラー追加
・マーブルデイトナイエロー×マットシャドウブラックメタリック
・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック
・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック
2014 ~ 2017 GK7EA ~ ABS
カラー追加
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(新色)
・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(継続)
・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック(継続)
2009 ~ 2009 GK7EA 100026 ~ ABS(全長2090×幅795×高1075×215kg)
2009/3月
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2009 GK7EA 100036 ~ STD(全長2090×幅795×高1075×210kg)
2009/3月
一部改良
エンジンカムプロフィール、FI、ECM(エンジンコントロールモジュール)など変更。
スズキ二輪車の国内モデル初となるイリジウムスパークプラグ採用。ショートバイザー装備。
平成19年国内排出ガス基準対応。
カラー設定
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2010 ~ 2012 GK7EA 100798 ~ ABS
2010/3月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用)
・パールネブラーブラック(継続)
2010 ~ 2010 GK7EA 100808 ~ STD
2010/3月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用)
・パールネブラーブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL005B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL005B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL005B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL005 スズキ

2. スムースフィットレバー ゴールド EAL005G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL005G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL005G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL005 スズキ

3. スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL005K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL005K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL005 スズキ

戻る ページ 1 次へ