スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2005-06年式 ISA製

GT76A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT76A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT76A - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,030
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 GT76A ~ フルモデルチェンジ
チタンバルブに変更、コンマ数ミリ+0.8ccの998.6ccにボアアップ。
バックトルクリミッター装備、シート高20mmダウン、ハンドルからシートまでを詰める、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト
・パールフラッシュイエロー×ソリッドブラック
・ソリッドブラック×メタリックオートグレー
2006 ~ 2006 GT76A ~ カラー変更
・ソリッドブラック×マットブラックNo.2(限定仕様)
・パールスズキディープブルー2×グラススプラッシュホワイト
・メタリックオートグレーメタリック×メタリックファントムグレー
・マーブルエラクルスレッド×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット S-12 ISA

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-12 1枚
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
42T 1枚 42T 530 リア GSX-R1000(2001~2008)、SV1000/S(2003~2007)、GSF1200/SA Bandit(2006~)、GSF1250 Bandit(2007~2010)、GSF1250F(2010)、GSX1300 B-King(2008~2010)、GSX-R1300 R Hayabusa(2008~)

戻る ページ 1 次へ