スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式 Vesrah製

CA1PA ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 263958 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
45
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PA 263958 ~ レッツ2スタンダード(新型) 丸顔
2002/10月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ設定廃止。ローダウン仕様(L)廃止。標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
外装部品デザイン、樹脂材料変更。
リアフック装備、ガソリン給油口シート下、シート脇グリップ無し、ウェイトローラー10.0g(厳密には9.8g)、ガソリンタンク 5.3L、など。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
カラー継続
・ホワイト
・ブルー
・ブラック
AZ50UDSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2003 ~ 2005 CA1PA 263958 ~ STD 丸顔
2003/2月
カラー追加
・キディイエロー
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2006 CA1PA 352464 ~ 丸顔
2005/9月:CA1PA-352464-
2006/1月:CA1PA-360329-
AZ50UDSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2007 ~ 2007 CA1PA 397143 ~ CA1PA最終モデル 丸顔
2007/2月
ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。
AZ50UDSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-325S 1セット 54400-22810、54400-32820、54400-39820、54400-39830、54400-39850、54400-39851、54400-42810、54410-11B00、54410-16B00、54410-16B01、54410-39C00、54410-39C11、54410-46B00 SUZUKI/AD50(87-92年式)F&R、SUZUKI/AD50T(88-91年式)R、SUZUKI/AE50(88年式)F&R、SUZUKI/AE50(90-92年式)F&R、SUZUKI/AE50R(88年式)R、SUZUKI/AF50(89-96年式)F&R、SUZUKI/AF50ZZ(90-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(91-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(96-97年式)R、SUZUKI/AG50T(91年式)R、SUZUKI/AG50T(92年式)R、SUZUKI/AJ50(93-96年式)F&R、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)R、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)R、SUZUKI/AS50(96-98年式)F、SUZUKI/AS50L(97-99年式)F、SUZUKI/AZ50(96-98年式)F、SUZUKI/AZ50(99-02年式)F、SUZUKI/AZ50D(98年式)F、SUZUKI/AZ50G(96年式)F、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)F、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)F、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)F、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)F、SUZUKI/CF50R(87年式)F、SUZUKI/CF50S(85年式)F、SUZUKI/CH50(85年式)F、SUZUKI/CH50R(87年式)F、SUZUKI/CH50S(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)R、SUZUKI/CS50DC(86年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)R、SUZUKI/FE50C(05-07年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)F、SUZUKI/UZ50(13-15年式)F、SUZUKI/UZ50(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)F、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)F、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)F、SUZUKI/UZ50FT(06年式)F、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)F、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)F、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)F、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)F、SUZUKI/X5(03-05年式)F&R、SUZUKI/X5B(03-04年式)F&R、SUZUKI/X5D(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5DB(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5S(04年式)F&R、SUZUKI/X5SD(04-07年式)F&R スズキ 42

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-330S 1セット 64400-41820 SUZUKI/AS50(96-98年式)R、SUZUKI/AS50L(97-99年式)R、SUZUKI/AS50S(97-98年式)R、SUZUKI/AZ50(96-98年式)R、SUZUKI/AZ50(99-02年式)R、SUZUKI/AZ50D(98年式)R、SUZUKI/AZ50G(96年式)R、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)R、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)R、SUZUKI/AZ50RR(02年式)R、SUZUKI/AZ50RS(05年式)R、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)R、SUZUKI/AZ50SS(03年式)R、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)R、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)R、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)R、SUZUKI/TR50(97-98年式)R、SUZUKI/TR50S(97年式)R、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)R、SUZUKI/UZ50(13-15年式)R、SUZUKI/UZ50(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)R、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)R、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)R、SUZUKI/UZ50FT(06年式)R、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)R、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)R、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)R、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)R、SUZUKI/AG100(91-94年式)R、SUZUKI/AG100(95-04年式)R、SUZUKI/AG100S(03年式)R、SUZUKI/AG100T(00-01年式)R、SUZUKI/AG100Z(03年式)R、SUZUKI/TR110S(98年式)R、SUZUKI/TR110SD(98年式)R、SUZUKI/UG110(98-01年式)R、SUZUKI/UG110S(98-05年式)R、SUZUKI/UZ125(05-17年式)R、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)R、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)R、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)R、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)R、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)R、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)R、HYOSUNG/TE50(05-08年式)F、HYOSUNG/TE90(05-08年式)F、HYOSUNG/TE100(05-08年式)F、PGO/BIG MAX 50(94-06年式)R、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)R、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)R、PGO/EPS(97年式)R、PGO/Galaxy 50(94年式)R、PGO/G-Max 50(05-07年式)R、PGO/G-Max 50(09年式)R、PGO/G-Max 50(08-09年式)R、PGO/Ligero 50(08-09年式)R、PGO/Mega 50(09年式)R、PGO/PMX50(00-07年式)R、PGO/Rodo Show 50(00-09年式)R、PGO/Tomado 50(97年式)R、PGO/BIG MAX 90R(94-04年式)R、PGO/PMX110(00-07年式)R、PGO/Tomado 125(97年式)R スズキ 42

戻る ページ 1 次へ