スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式 Vesrah製

CA1LB Sのノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR50SDY

スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LB - 116027 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,645
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 975
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 CA1LB 116027 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-330S 1セット 64400-41820 SUZUKI/AS50(96-98年式)R、SUZUKI/AS50L(97-99年式)R、SUZUKI/AS50S(97-98年式)R、SUZUKI/AZ50(96-98年式)R、SUZUKI/AZ50(99-02年式)R、SUZUKI/AZ50D(98年式)R、SUZUKI/AZ50G(96年式)R、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)R、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)R、SUZUKI/AZ50RR(02年式)R、SUZUKI/AZ50RS(05年式)R、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)R、SUZUKI/AZ50SS(03年式)R、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)R、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)R、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)R、SUZUKI/TR50(97-98年式)R、SUZUKI/TR50S(97年式)R、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)R、SUZUKI/UZ50(13-15年式)R、SUZUKI/UZ50(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)R、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)R、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)R、SUZUKI/UZ50FT(06年式)R、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)R、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)R、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)R、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)R、SUZUKI/AG100(91-94年式)R、SUZUKI/AG100(95-04年式)R、SUZUKI/AG100S(03年式)R、SUZUKI/AG100T(00-01年式)R、SUZUKI/AG100Z(03年式)R、SUZUKI/TR110S(98年式)R、SUZUKI/TR110SD(98年式)R、SUZUKI/UG110(98-01年式)R、SUZUKI/UG110S(98-05年式)R、SUZUKI/UZ125(05-17年式)R、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)R、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)R、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)R、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)R、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)R、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)R、HYOSUNG/TE50(05-08年式)F、HYOSUNG/TE90(05-08年式)F、HYOSUNG/TE100(05-08年式)F、PGO/BIG MAX 50(94-06年式)R、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)R、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)R、PGO/EPS(97年式)R、PGO/Galaxy 50(94年式)R、PGO/G-Max 50(05-07年式)R、PGO/G-Max 50(09年式)R、PGO/G-Max 50(08-09年式)R、PGO/Ligero 50(08-09年式)R、PGO/Mega 50(09年式)R、PGO/PMX50(00-07年式)R、PGO/Rodo Show 50(00-09年式)R、PGO/Tomado 50(97年式)R、PGO/BIG MAX 90R(94-04年式)R、PGO/PMX110(00-07年式)R、PGO/Tomado 125(97年式)R スズキ 42

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-351 1セット 43082-S001 SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-351JL 1セット 43082-S001 ストリートマジック110 1998-1999年式:フロントに使用 SUZUKI/AG50(96-97年式)F、SUZUKI/AG50T(91年式)F、SUZUKI/AS50S(97-98年式)F、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)F、SUZUKI/AZ50RR(02年式)F、SUZUKI/AZ50RS(05年式)F、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)F、SUZUKI/AZ50S(03年式)F&R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)F、SUZUKI/AZ50SS(03年式)F、SUZUKI/TR50(97-98年式)F、SUZUKI/TR50S(97年式)F、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)F、SUZUKI/RM80(96-01年式)F、SUZUKI/RM80L(95-01年式)F、SUZUKI/RM85(02-04年式)F、SUZUKI/RM85L(02-04年式)F、SUZUKI/AG100(95-04年式)F、SUZUKI/AG100S(03年式)F、SUZUKI/AG100T(00-01年式)F、SUZUKI/AG100Z(03年式)F、SUZUKI/TR110S(98年式)F、SUZUKI/TR110SD(98年式)F、SUZUKI/UG110(98-01年式)F、SUZUKI/UG110S(98-05年式)F、SUZUKI/UG110S(15-17年式)F、SUZUKI/UK110(15-17年式)F、SUZUKI/AN125(94-05年式)F、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)F、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)F、SUZUKI/UZ125(05-17年式)F、SUZUKI/UZ125D(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)F、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)F、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)F、SUZUKI/UZ125S(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)F、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)F、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)F、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)F、SUZUKI/AN150(94-07年式)F、SUZUKI/UC150(05年式)F、SUZUKI/UC150(99年式)F、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)F、KAWASAKI/SC150(02年式)F

戻る ページ 1 次へ