スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式 Vesrah製

LA13A ■機種記号形式:K50SCT/X

スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-LA13A 原動機型式 A185 2st単気筒
フレームNo LA13A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 930
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 LA13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-310S 1セット 41048-S002、41048-S003、41048-S005、54400-08810、54400-17810、54400-43810、54400-43820、54400-43830、54400-43860、54400-43880、54401-43810、54401-43820、54401-43830、54401-43840、54410-17B00、54410-43010、54410-43011、54410-43020、54410-43021、54410-43030、54410-43050 SUZUKI/TS80ER(81-83年式)R、SUZUKI/FB50(03-08年式)F&R、SUZUKI/FB50(86-00年式)F&R、SUZUKI/FB50D(05-10年式)F&R、SUZUKI/FB50GD(03-04年式)F&R、SUZUKI/FE50(94-95年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)F、SUZUKI/FE50C(05-07年式)F、SUZUKI/GS50(05-06年式)F&R、SUZUKI/K50(91-00年式)F&R、SUZUKI/K50(05年式)F&R、SUZUKI/K50(79年式)F&R、SUZUKI/K50S(96-98年式)F&R、SUZUKI/K50S(00年式)F&R、SUZUKI/LT-A50(02-05年式)R、SUZUKI/LT-Z50(06-10年式)R、SUZUKI/LT-Z50Z(09年式)R、SUZUKI/OR50(80年式)F&R、SUZUKI/RM50(81-82年式)F&R、SUZUKI/TS50ER(73年式)R、SUZUKI/TS50ER(80-83年式)R、SUZUKI/ZR50(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(87年式)R、SUZUKI/ZR50SK(81年式)R、SUZUKI/ZR50SK(87年式)R、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)R、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)R、SUZUKI/RM60(81-83年式)F&R、SUZUKI/DS80(80-00年式)F&R、SUZUKI/FB80(86-96年式)F&R、SUZUKI/JR80(01-07年式)F&R、SUZUKI/RM80(80-81年式)F&R、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)F、SUZUKI/LT-Z90(14年式)F、SUZUKI/DR100(83-90年式)F&R、SUZUKI/SP100(83年式)R、SUZUKI/DR-Z125(03-13年式)F&R、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)R、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)R、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)F&R、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)R、KAWASAKI/KSF50(03-06年式)R スズキ、カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ