スズキ スカイウェイブ Limited [250cc] 2003-06年式 Vesrah製

CJ43A FI ■AN250ZK

スズキ スカイウェイブ Limited [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 102268 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CJ43A 102268 ~ ウィンターバージョン(限定発売)
2002/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。
・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン)
2004 ~ 2004 CJ43A 112116 ~ 2003/10月
2005 ~ 2005 CJ43A 121296 ~ 2004/10月
ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。
カラー変更
・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒)
2006 ~ 2006 CJ43A 128393 ~ ウィンターバージョン
2005/9月
Limited立体エンブレム採用。
カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3007 1個 YAMAHA:5RU-13440-00、SUZUKI:16510-24501、16510-19B00、16510-25C00、KAWASAKI:52010-S002 スズキ SUZUKI/DF125E(97-99年式)、SUZUKI/DR125E(94-95年式)、SUZUKI/DR125S(82-84年式)、SUZUKI/DR125S(86-93年式)、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)、SUZUKI/DR-Z125(03-17年式)、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)、SUZUKI/SP125(86-88年式)、SUZUKI/LT160(03-04年式)、SUZUKI/LT160E(89年式)、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)、SUZUKI/DF200E(97-99年式)、SUZUKI/DR200(86-88年式)、SUZUKI/DR200E(97-00年式)、SUZUKI/DR200S(15年式)、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)、SUZUKI/RV200(02-16年式)、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)、SUZUKI/SX200R(85-91年式)、SUZUKI/LT230E(87-93年式)、SUZUKI/LT230GE(85-86年式)、SUZUKI/LT230S(85-87年式)、SUZUKI/LT230S(88年式)、SUZUKI/LT-F230(86-87年式)、SUZUKI/AN250(98-02年式)、SUZUKI/AN250(03-06年式)、SUZUKI/AN250S(03-06年式)、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)、SUZUKI/AN250U(98-00年式)、SUZUKI/AN250Z(00-02年式)、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)、SUZUKI/LT250EF(85-86年式)、SUZUKI/LT250S(89-90年式)、SUZUKI/LT-4WD(87-98年式)、SUZUKI/LT-F250(88-01年式)、SUZUKI/LT-F250(02-14年式)、SUZUKI/LT-F250F(99-02年式)、SUZUKI/LT-Z250(04-09年式)、SUZUKI/LT300E(87-89年式)、SUZUKI/LT-F300F(99-02年式)、SUZUKI/LT-F4WDX(91-98年式)、SUZUKI/AN400(99-06年式)、SUZUKI/AN400S(04-06年式)、SUZUKI/AN400SS(06年式)、SUZUKI/AN400Z(00-06年式)、YAMAHA/CP250(05年式)、YAMAHA/CP250(05-06年式)、YAMAHA/CP250(06年式)、YAMAHA/CP250(07年式)、YAMAHA/CP250(08年式)、YAMAHA/CP250(09年式)、YAMAHA/CP250(09-10年式)、YAMAHA/CP250(10-14年式)、YAMAHA/CP250(15年式)、YAMAHA/CP250(16-17年式)、YAMAHA/YP250G(04-06年式)、YAMAHA/YP400(04-14年式)、YAMAHA/YP400G(05-14年式)、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)、KAWASAKI/SC250(02-03年式)、KAWASAKI/SC250(04-06年式) 6

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-353JL 1セット 1CR-W0045-00 エプシロン250 2002-2003年式:フロントに使用 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-353 1セット 1CR-W0045-00 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-356 1セット 43082-S016 SUZUKI/AN250(03-06年式)R、SUZUKI/AN250(01-02年式)R、SUZUKI/AN250S(03-06年式)R、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)R、SUZUKI/AN400(00-06年式)R、SUZUKI/AN400S(04-06年式)R、SUZUKI/AN400SS(06年式)R、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)R、KAWASAKI/SC250(04-06年式)R SUZUKI/AN250(03-06年式)R、SUZUKI/AN250(01-02年式)R、SUZUKI/AN250S(03-06年式)R、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)R、SUZUKI/AN400(00-06年式)R、SUZUKI/AN400S(04-06年式)R、SUZUKI/AN400SS(06年式)R、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)R、KAWASAKI/SC250(04-06年式)R

戻る ページ 1 次へ