スズキ K125 [125cc] 1984-99年式 Vesrah製

S10

スズキ K125 [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
S10 原動機型式 S10 2st単気筒 空冷
フレームNo S10 - ~ 排気量 123
タイヤ
3.00 - 16 4PR WT 3.00 - 16 4PR WT
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 1,905
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP-4H(-94.12)/BPR4HS(95.1-) 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1999 S10 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-309 1セット スズキ、カワサキ 41048-1018、41048-1107、42019-002、42019-011、54401-35810、54410-08000、54410-08001、54410-08002、54410-32400、54410-37200、54410-40300、54410-41410、64400-02830、64410-02C00 スズキ、カワサキ Shoe Dia.148、Width:28

戻る ページ 1 次へ