スズキ レッツ [50cc] 2017-21年式 DENSO(デンソー)製

CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50L8/L9/M0/M1

スズキ レッツ [50cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 165865 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比 3.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 CA4AA 165865 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
フロントインナーラック、U字ロックホルダー付リアキャリア、丸型ヘッドライト、カットフロアーボード装備、など。
カラー設定
・ディープマゼンタ
・ラズライトブルー
・ブラヴォドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2019 ~ 2019 CA4AA 189798 ~ 2019/1月
カラー変更
・パーセクブルーNo.4(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ブラヴォドブラック
・ディープマゼンタ
2020 ~ 2020 CA4AA 203121 ~ 2019/12月
カラー変更
・スウィートブラウンNo.2(新色)
・パーセクブルーNo.4
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ブラヴォドブラック
2021 ~ 2021 CA4AA 214670 ~ 2020/12月
カラー変更
・サンディベージュ(新色)
・パーセクブルーNo.4
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ブラヴォドブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

戻る ページ 1 次へ