スズキ イントルーダー [400cc] 1994-96年式 DENSO(デンソー)製

VK51A アップハンドル

スズキ イントルーダー [400cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK51A 原動機型式 K506 V型2気筒 水冷
フレームNo VK51A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 15 70H WT
バッテリー YB16B-A1(縦置) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 3.503
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 VK51A 100001 ~ STD(アップハンドル)
1994/4月
イントルーダ800(VS52C)の45度Vツインをベースとし、ボア&ストローク変更でスケールダウン。
フロント21インチスポークホイール、φ39mmフォーク採用。
グラブバー、フューエルコックなどのパーツにメッキ処理。
カラー設定
・パールノベルティブラック
・キャンディプレジデントマルーン
1995 ~ 1995 VK51A 103155 ~ STD(アップハンドル)
1994/6月 カラー変更
・パールノベルティブラック×ライトチャコールメタリック
1996 ~ 1996 VK51A 105022 ~ STD(アップハンドル)
1996/2月 マイナーチェンジ
Fホイール・タイヤサイズ変更(100/90-19)
カラー変更
・キャンディフォレストグリーン×ソリッドミルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ