スズキ ウルフ250 [250cc] 1988-88年式 DENSO(デンソー)製

VJ21A ■機種記号形式:TV250J

スズキ ウルフ250 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ21A 原動機型式 J205 2stV型2気筒 水冷
フレームNo VJ21A - 100001 ~ 118698 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,990
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190+♯240
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 VJ21A 100001 ~ RGV250ガンマのネイキッド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムパワープラグ 067700-8900 DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワープラグ 067700-8900 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8900。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。アプリリア[APRILIA] SR50 05-。スズキ[SUZUKI] TS200R 89。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89.1-94。ヤマハ[YAMAHA] R1-Z 90.6。カワサキ[KAWASAKI] KR250/S 84.4-。ヤマハ[YAMAHA] TZ50 90.2。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8900。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 適合 備考 ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
067700-8900 1個 六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ 067700-8900 19 14

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別)    
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8900 1本 14 19 20.6 I17

戻る ページ 1 次へ